• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Schraubendrehereinsatz L.28mm

Artikel-Nr.: 01351030
Netto: 9,40 €
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 01351030
EAN / GTIN 4018754150427
Herstellernummer 01351030
L-Nummer L60010 2617

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Bohrung in der Antriebsspitze (TORX® TAMPER RESISTANT)
  • für Innen TORX®-Schrauben
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • d: 11,6 mm
  • L1: 28 mm
  • L2: 16 mm
  • Länge mm (L): 28 mm
  • Abtriebsprofil: TORX®
  • Größe Abtriebsprofil: T30
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/4″
  • Gewicht: 11 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb