• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel TORX® kurz, schwarzoxidiert T7 x 44 mm

Artikel-Nr.: 01311
Netto: 3,14 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 01311
EAN / GTIN 4010995013110
Herstellernummer 01311

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Für alle TORX®-Schraubaufgaben bei beengten Arbeitsverhältnissen.
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • TORX® 1: T7
  • Durchmesser Rundklinge (mm): 2.5 mm
  • Gesamtlänge (mm): 44 mm
  • Länge Stiftschlüsselklinge (kurz) (mm): 18 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb