• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Schraubendrehereinsatz 1x5,5 mm L.28mm

Artikel-Nr.: 01280010
Netto: 8,02 €
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 01280010
EAN / GTIN 4018754001019
Herstellernummer 01280010
L-Nummer L60010 374

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Schlitzschrauben
  • Klingen nach DIN 5264
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • a: 1 mm
  • L1: 28 mm
  • L2: 16 mm
  • Abtriebsprofil: Schlitz
  • Größe Abtriebsprofil: 1x5,5 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/4″
  • Gewicht: 11 g
  • Breite mm (b): 5,5 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb