• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HC 260 C - 2,8 DNB Hobelmaschine

Artikel-Nr.: 0114026100
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.377,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0114026100
Kopieren
EAN / GTIN 4003665436265
Kopieren
Herstellernummer 0114026100
Kopieren
L-Nummer L01750 1277
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einfacher, werkzeugloser Umbau von Abricht- zu Dickenhobel
  • Stabiles Getriebe für gleichmäßigen Werkstückvorschub
  • Dickentisch aus massivem, abriebfestem Grauguss
  • Bequemes Einstellen der Höhe durch Handkurbel
  • Hobelmesser mit doppelter Schneide für höhere Standzeiten
  • Fügeanschlag schwenkbar 90°-45°
  • Leiser Induktionsmotor, wartungsfrei und robust
  • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
  • Drehmomentstarker Drehstrommotor

    Lieferumfang
  • eingebaute Einwegwendehobelmesser, kurzer, schwenkbarer Fügeanschlag, Spanauswurfhaube, Schiebestock, Absaugstutzen, Transporträder

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 2000 W
  • Abmessungen: 1110 x 620 x 960 mm
  • Abrichtplatten L x B: 1040 x 260 mm
  • Anzahl der Messer: 2
  • Dickentisch L x B: 400 x 260 mm
  • Drehzahl der Messerwelle: 6500 /min
  • Durchlasshöhe/-breite: 160 / 260 mm
  • Durchmesser der Messerwelle: 63 mm
  • Gewicht: 71 kg
  • Material Abrichtplatten: Aluminiumguss
  • Material Dickentisch: Grauguss
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 2800 W
  • Netzspannung: 380 - 415 V
  • Spanabnahme Abrichten: 0 - 3 mm
  • Spanabnahme Dickenhobeln: 0 - 3 mm
  • Vorschubgeschwindigkeit: 5 m/min

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb