• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Gelenk-Steckschlüsseleinsatz SW 9mm L.36mm

Artikel-Nr.: 01140009
Netto: 41,25 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 01140009
EAN / GTIN 4018754000692
Herstellernummer 01140009
L-Nummer L60010 1929

Beschreibung

Beschreibung:

  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • d1: 13 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 8 mm
  • Länge mm (L): 36 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/4″
  • t1: 8 mm
  • t2: 12 mm
  • Gewicht: 20 g
  • Schlüsselweite [mm]: 9 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb