• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Gelenk-Steckschlüsseleinsatz SW 6mm L.32mm

Artikel-Nr.: 01140006
Preis pro 1 Stück
Netto: 42,36 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 01140006
EAN / GTIN 4018754140978
Herstellernummer 01140006
L-Nummer L60010 1850
Hersteller STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • d1: 9,2 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 5 mm
  • Länge mm (L): 32 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/4″
  • t1: 5,5 mm
  • t2: 10 mm
  • Gewicht: 16 g
  • Schlüsselweite [mm]: 6 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb