• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher SoftFinish® Sechskant-Steckschlüssel mit Rundklinge 9,0 mm x 125 mm

Artikel-Nr.: 01025
Netto: 11,66 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 01025
EAN / GTIN 4010995010256
Herstellernummer 01025
L-Nummer L60070 1963

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
  • Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
  • Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen.
  • Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
  • Material: Chrom-Vanadium Stahl, mattverchromt

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Außensechskant (mm): 9 mm
  • Außendurchmesser (mm): 12.9 mm
  • Griffdurchmesser (mm): 36 mm
  • Gesamtlänge (mm): 243 mm
  • Länge Klinge sichtbar (mm): 125 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb