• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TASTERHALTER D6 H28

Artikel-Nr.: 00760198
Netto: 129,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00760198
EAN / GTIN 7630041107838
Herstellernummer 00760198
L-Nummer L41140 277

Beschreibung

Ausführung:

  • Ausführung: Radial
  • Befestigung [mm]: Ø 6
  • H [mm]: 28
  • Besondere Merkmale: Für M4-Wendeschneidplatten

Beschreibung:

Messeinsatzhalter ø 6 mm, radial, H = 28 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb