• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EINSATZ KUG M3 ST D2,9 L26,6

Artikel-Nr.: 00760182
Netto: 56,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Messtaster

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 00760182
    EAN / GTIN 7630041107708
    Herstellernummer 00760182
    L-Nummer L40620 883

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Material: Stahl
    • Befestigung [mm]: M3
    • Durchmesser [mm]: 2.9
    • Sondenlänge [mm]: 26.6
    • Besondere Merkmale: Für TESA-HITE, MICRO-HITE und μ-HITE

    Beschreibung:

    M3 Kugel-Einsatz, Stahl, Ø 2,9 mm, L = 26,6 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb