• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TASTERHALTER D8 L74,8

Artikel-Nr.: 0071684828
Netto: 356,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Träger

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 0071684828
    EAN / GTIN 7630041118643
    Herstellernummer 0071684828
    L-Nummer L41140 380

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Befestigung [mm]: Ø 8
    • L [mm]: 74.8
    • Besondere Merkmale: Für M1,4-Wendeschneidplatten (einschließlich Ø 2 mm und Ø 2,5 mm)

    Beschreibung:

    Messeinsatzhalter Ø 8, L = 43 mm, für Messeinsätze M1,4

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb