• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wechselklinge SYSTEM 6 TORX® T30, T40, 150 mm

Artikel-Nr.: 00658
Netto: 8,26 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00658
EAN / GTIN 4010995006587
Herstellernummer 00658
L-Nummer L60070 447

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet.
  • Klinge: Titansilber, gelaserte Abtriebsgrößen.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • Sechskantklinge (mm): 6 mm
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • TORX® 1: T30
  • TORX® 2: T40
  • Gesamtlänge (mm): 150 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb