• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Kugelkopf 4,0 mm, 4,0 mm, 150 mm

Artikel-Nr.: 00637
Netto: 8,26 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00637
EAN / GTIN 4010995006372
Herstellernummer 00637
L-Nummer L60070 276

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.
  • Ergänzende Information: Mit Kugelkopf
  • Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet.
  • Klinge: Titansilber, gelaserte Abtriebsgrößen.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • Sechskantklinge (mm): 6 mm
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Innensechskant (mm): 4 mm
  • Innensechskant 2 (mm): 4.0 mm
  • Gesamtlänge (mm): 150 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb