• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher mit Wechselklingen Set SYSTEM 6 gemischt 12-tlg. inkl. Box

Artikel-Nr.: 00623
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 120,48 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 00623
Kopieren
EAN / GTIN 4010995006235
Kopieren
Herstellernummer 00623
Kopieren
L-Nummer L60070 1254
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Klingenlänge variabel einstellbar von 42-114 mm.
  • Steigert Ihre Effizienz: Kompaktes Schraubwerkzeug System 6 mit umfangreichem, wechselbarem Klingensortiment.
  • Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
  • Erleichtert die Handhabung: Leichte Betätigung der Ver- und Entriegelungstaste.
  • Anwendung: Set in stabiler Box für professionelle Einsätze.
  • Anwendung: Titansilber, gelaserte Abtriebsgrößen.
  • Anwendung: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet.
  • Anwendung: Klingenlängen variabel einstellbar von 42 - 114 mm.
  • Extra: Robuste Rolltasche ermöglicht platzsparende Aufbewahrung der Werkzeuge.
  • Ergänzende Information: Sechskant eine Seite mit Kugelkopf
  • Klinge: Titansilber, gelaserte Abtriebsgrößen.
  • Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet.
  • Klinge: Klingenlängen variabel einstellbar von 42 - 114 mm.
  • Zum Erreichen tiefliegender Schrauben in Sacklöchern reicht eine Klinge in Standardlänge nicht aus. Abhilfe verschafft das SYSTEM 6 Set - ein platzsparendes, vielseitiges Umsteckwerkzeug. In Kombination mit den SYSTEM 6 Wechselklingen kann das gewünschte Klingenprofil schnell und einfach umgesteckt und die Klingenlänge individuell eingestellt werden. So können mit den SYSTEM 6 Wechselklingen Längen zwischen 42 - 114 mm erreicht werden. Der SYSTEM 6 Griff ist kompatibel mit allen Wiha Wechselklingen SYSTEM 6 (Serie 284). Die Click-Stop Kugelklemmung garantiert einen sicheren Halt der Klingen. Zudem wird der ergonomisch geformte SoftFinish® Griff von Ärzten und Therapeuten empfohlen. Für eine platzsparende Aufbewahrung der Werkzeuge sorgt die robuste Rolltasche.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Schraubendrehergriff SoftFinish®-telescopic für SYSTEM 6 Wechselklinge 6,0 mm (30372)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Schlitz 4,0 mm, 6,0 mm, 150 mm (00629)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Schlitz 5,5 mm, 6,5 mm, 150 mm (00630)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Phillips PH1, PH2, 150 mm (00631)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Pozidriv PZ1, PZ2, 150 mm (00632)
  • 1x Box
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 TORX® T10, T15, 150 mm (00656)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 TORX® T20, T25, 150 mm (00657)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 TORX® T30, T40, 150 mm (00658)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Kugelkopf 4,0 mm, 4,0 mm, 150 mm (00637)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Kugelkopf 5,0 mm, 5,0 mm, 150 mm (00638)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Kugelkopf 6,0 mm, 6,0 mm, 150 mm (00639)