• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abnehmbare Brücke, 320 mm, für Tiefenmessschieber ≥ 300 mm

Artikel-Nr.: 00560110
Netto: 90,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Messbrücke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 00560110
    EAN / GTIN 7630041148299
    Herstellernummer 00560110
    L-Nummer L41140 656

    Beschreibung

    Ausführung:

    Maximal zulässige Fehler:
    ± 0,005 mm
    Maß A [mm]: 320
    Dimension B [mm]: 8
    Dimension C [mm]: 17

    Beschreibung:

    Ansetzbare Messbrücke für Tiefenmessschieber mit Nonius, 320 mm

    Lieferumfang:

    Befestigungssystem

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb