• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abnehmbare Brücke, 300 mm, für digitalen Tiefenmessschieber

Artikel-Nr.: 00560104
Netto: 237,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Brücke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00560104
EAN / GTIN 7630041106947
Herstellernummer 00560104
L-Nummer L41140 32

Beschreibung

Ausführung:

Maximal zulässige Fehler:
± 0,005 mm
Maß A [mm]: 300
Maß B [mm]: 16
Maß C [mm]: 16

Beschreibung:

Ansetzbare Messbrücke für digitalen Tiefenmessschieber, 300 mm

Lieferumfang:

Befestigungssystem

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb