Ausführung:
Maximal zulässige Fehler:
L = Länge in mm
Für Auflösung 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
Für Auflösung 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Maß A [mm]: 150
Abmessung B [mm]: 10
Abmessung C [mm]: 6
Abmessung D [mm]: 28
Beschreibung:
Werkstattmessschieber mit Nonius, 500 mm, 0,05, mm-in
Merkmal:
- Material: Gehärteter rostfreier Stahl
- Einheiten: mm
- Merkmale: Mit oder ohne Feineinstellung; Feststellschraube
- Messbereich [mm]: 0 ÷ 500
- Messbereich [in]: 0 ÷ 20
- Auflösung [mm]: 0,05
- Auflösung [in]: 1/128
- Feineinstellung: Ohne
Norm:
ISO 13385-1:2019
Lieferumfang:
Messbericht; Konformitätserklärung