• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messschieber für Rillenmessung, 30 ÷ 250 mm, 0,02, mm

Artikel-Nr.: 00510387
Netto: 194,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
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
Produktart Messschieber Sonderausführung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00510387
EAN / GTIN 7630041105674
Herstellernummer 00510387
L-Nummer L41140 96

Beschreibung

Ausführung:

Maximal zulässige Fehler:
L = Länge der Backen in mm
Für Auflösung 0,02:
40 < L ≤ 60: ± 80 µm
60 < L ≤ 80: ± 100 µm
80 < L ≤ 100: ± 120 µm
Für Auflösung 0,05:
0 < L ≤ 40: ± 50 µm
Maß A [mm]: 4
Dimension B [mm]: 8,5
Dimension C [mm]: 80
Dimension a [mm]: 20
Dimension b [mm]: 4

Beschreibung:

Tiefenmessschieber mit Nonius und fester Anschlagplatte, 30-250 mm, 0,02, mm

Merkmal:

  • Material: Gehärteter rostfreier Stahl
  • Einheiten: mm
  • Merkmale: Feststellschraube
  • Messbereich [mm]: 30 ÷ 250
  • Auflösung [mm]: 0,02

Norm:

Werksnorm

Lieferumfang:

Messbericht; Konformitätserklärung
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb