• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messschieber, 150 mm, 0,02, 2 mm/r

Artikel-Nr.: 00510004
Netto: 133,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Messtechnik analog
    Produktart Uhrmessschieber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 00510004
    EAN / GTIN 7630041105346
    Herstellernummer 00510004
    L-Nummer L41140 496

    Beschreibung

    Ausführung:

    Maximal zulässige Fehler:
    L = Länge in mm
    0 < L ≤ 100: ± 20 µm
    100 < L ≤ 300: ± 30 µm
    Abmessung A [mm]: 40
    Dimension B [mm]: 13
    Abmessung C [mm]: 1,5 x 1,8
    Abmessung D [mm]: 3,2
    Abmessung E [mm]: 15,5

    Beschreibung:

    Messschieber mit Rundskale, 150 mm, 0,02, 2 mm/t

    Merkmal:

    • Material: Gehärteter Edelstahl; Zahnradgetriebe aus gehärtetem, geschliffenem Stahl
    • Zifferblatt: Ø 32 mm; Drehbar
    • Einheiten: mm
    • Merkmale: Integriertes stoßfestes System; Mit Feststellschraube
    • Messbereich [mm]: 0 ÷ 150
    • Weg / Umdrehung [mm]: 2
    • Daumenrolle: Ohne
    • Auflösung [mm]: 0,02

    Norm:

    ISO 13385-1:2019

    Lieferumfang:

    Messprotokoll; Konformitätserklärung
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb