• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannungsprüfer 150-250 Volt Schlitz schwarz, mit Ansteckclip 3,0 mm

Artikel-Nr.: 00456
Netto: 11,47 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannungsprüfer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00456
EAN / GTIN 4010995004569
Herstellernummer 00456
L-Nummer L60070 592

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Zum Feststellen von Wechselspannungen im Niederspannungsbereich bis zu 250 V gegen Erdpotential.
  • Anwendung: Für Profis in Industrie und Handwerk geeignet.
  • Griff: Schwarz mit Ansteckclip.
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Schlitz 1 (mm): 3 mm
  • Griffdurchmesser (mm): 17 mm
  • Gesamtlänge (mm): 160 mm
  • Länge Klinge sichtbar (mm): 60 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb