• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugtasche für Höhenarbeiten leer groß 150 mm

Artikel-Nr.: 00 50 51 T LE
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 102,43 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 00 50 51 T LE
Kopieren
EAN / GTIN 4003773089049
Kopieren
Herstellernummer 00 50 51 T LE
Kopieren
L-Nummer L70010 2310
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zuverlässiger Begleiter: Werkzeuge und Zubehör geschützt und perfekt organisiert beim Klettern verwahren
  • Zahlreiche Halterungen: acht Stahlösen zur Befestigung von Werkzeugen und drei zur individuellen Positionierung der Tasche – auch für Linkshänder geeignet
  • Durchdachte Aufteilung: geteilte Innenkammer, separat schließbares Dokumenten-/Tabletfach (bis DIN A5/10″ Diagonale) mit Stifthaltern, vier große Außentaschen
  • Zwei außenliegende Blechhalteklammern für z. B. Akkugeräte und 18 innenliegende Gummizug-Steckplätze
  • Verschließ- und aufrollbarer Deckel mit Klettfeld für Patches zur individuellen Kennzeichnung
  • Abnehmbarer Schultergurt für den komfortablen Transport (nicht bei Kletterarbeiten)
  • Robuste Synthetik-Fasern, schmutz- und spritzwassergeschützt durch gummierten Innenraum
  • Kunststoffverstärkte Bodenplatte mit fünf Gummifüßen
  • Für Arbeiten in Höhe, Tiefe oder an Seilen: für Industrieklettern, Schachtarbeiten, Rettungsdienste, Baumpflege, Brückensanierung, Windkraft oder auf See
  • Volumen ca. 17 Liter
  • Außenmaße HxBxT ca. 470 x 250 x 150 mm, Leergewicht ca. 1.600 g
  • Unabhängig zertifizierte Sicherheit: zuverlässig belastbar bis ca. 15 kg
  • Keine PSA (persönliche Schutzausrüstung): nicht geeignet zur Personensicherung!