• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugkoffer ″Robust26″ Sanitär

Artikel-Nr.: 00 21 33 S
Netto: 808,18 €
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
Artikelnummer 00 21 33 S
EAN / GTIN 4003773089100
Herstellernummer 00 21 33 S
L-Nummer L70010 2330

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bereit, wenn du es bist: Für härteste Einsatzbedingungen – schlagfestes Polypropylen, Staub-, wasserdicht und temperaturbeständig
  • Harte Arbeit wird smarte Arbeit: Maximale Flexibilität dank 19 Werkzeugtaschen und 61 Halteschlaufen sowie anpassbarem Aluminium-Trennstegesystem
  • Bringt dein Know-how bequem ans Ziel: Flugtauglich, mit ausfahrbarem, ergonomischen Haltegriff und leichtlaufenden Rollen für mehr Komfort
  • flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen
  • staub- und wasserdicht
  • automatisches Druckausgleichventil
  • temperaturstabil von -30°C bis +80°C
  • Vorrichtung für Vorhängeschloss
  • Dokumentenfach
  • Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit bestückbaren Werkzeugtaschen und -schlaufen
  • verschließbare Bodenschale individuell unterteilbar durch Aluminium-Trennstegesystem
  • ergonomischer Zweikomponenten-Griff
  • Mit 19 Werkzeugtaschen und 61 Halteschlaufen
  • Bestückt mit 12 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 17 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
  • Max. Zuladung: 25 kg
  • 26,4 Liter Fassungsvermögen

Lieferumfang:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® für gängige Schränke und Absperrsysteme
  • 1 x 86 03 300 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug
  • 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange
  • 1 x 87 01 300 KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange
  • 1 x 98 24 01 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH1)
  • 1 x 98 24 02 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH2)
  • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (3,5 mm)
  • 1 x 98 20 55 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (5,5 mm)
  • 1 x 74 06 180 KNIPEX Kraft-Seitenschneider
  • 1 x 0022086 Wera Sechskantschlüsselsatz (1,5 - 10 mm)
  • 1 x 101-0300 Picard Schlosserhammer (300 g)
  • 1 x 2281 Stabila Wasserwaage Typ 70 (30 cm)
  • 1 x 01114 Stabila Holzgliedermaßstab Typ 1607weiss, 2 mtr.
  • 1 x 90 31 02 SB KNIPEX TubiX® Rohrabschneider
  • 1 x 90 10 165 BK KNIPEX CutiX® Universalmesser
  • 1 x 90 22 10 BK KNIPEX BiX® Schneider für Kunststoffrohre und Dichthülsen
  • 1 x 00 21 33 LE KNIPEX Werkzeugkoffer ″Robust26″ leer

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb