• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugtasche ″Kompakt″ Elektro 14-teilig

Artikel-Nr.: 00 21 11
Netto: 516,89 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Werkzeug-Transportsystem

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 00 21 11
    EAN / GTIN 4003773084532
    Herstellernummer 00 21 11
    L-Nummer L70010 2041

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Bestückt mit zwölf KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt mit 13 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
    • kompakte Werkzeugtasche für den Servicetechniker
    • Als Einlegetasche passend für: „Basic“ 00 21 05 LE, „BIG Basic Move“ 00 21 06 LE, „BIG Twin Move“ 00 21 41 LE, „BIG Twin“ 00 21 42 LE, „BIG Twin Move RED“ 98 99 15 LE und andere gängige Werkzeugkoffer
    • mit 8 Werkzeugtaschen und 7 Werkzeugschlaufen
    • rückwärtige Schlaufe zur Befestigung an einem Trolley
    • aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, mit Reißverschluss
    • Abmessungen außen (B x H x T): 410 x 60 x 290 mm

    Merkmal:

    • Abmessung Breite außen (innen): 410mm
    • Abmessung Höhe außen (innen): 60mm
    • Abmessung Tiefe außen (innen): 290mm

    Lieferumfang:

    • 1 x 12 40 200 KNIPEX Selbsteinstellende Abisolierzange (0,03 – 10,0 mm²)
    • 1 x 98 52 KNIPEX Kabelmesser
    • 1 x 97 53 04 KNIPEX Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung (0,08 – 10 + 16 mm²)
    • 1 x 87 01 250 KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange
    • 1 x 98 24 02 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH2)
    • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ 1)
    • 1 x 98 25 02 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ 2)
    • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (3,5 mm)
    • 1 x 13 86 200 KNIPEX Elektro-Installationszange (Ø 15 mm / 50 mm²)
    • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder (Ø 8,0 – 13,0 mm)
    • 1 x 70 06 160 KNIPEX Seitenschneider
    • 1 x 78 06 125 KNIPEX Electronic Super Knips® VDE

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb