• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugtasche ″Classic″ leer

Artikel-Nr.: 00 21 02 LE
Netto: 126,91 €
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00 21 02 LE
EAN / GTIN 4003773057499
Herstellernummer 00 21 02 LE
L-Nummer L70010 1321

Beschreibung

Beschreibung:

  • leichte Ausführung aus strapazierfähigem, verstärktem Polyester-Gewebe
  • Vorderwand zusätzlich mit Aluminiumwinkeln verstärkt
  • Vorderwand teilweise aufklappbar mit verstellbaren Schlaufen und Dokumentenfach auf der Außenseite
  • mit verzinkter Bodenschale
  • mit Tragegriff und verstellbarem Schultergurt
  • Abmessungen, außen (B x H x T): 440 x 270 x 180 mm Abmessungen, innen (B x H x T): 420 x 250 x 160 mm
  • ohne Werkzeug

Merkmal:

  • Innenfächer: 11Stk
  • Abmessung Breite außen (innen): 440mm 420mm
  • Abmessung Höhe außen (innen): 270mm 250mm
  • Abmessung Tiefe außen (innen): 180mm 160mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb