• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsringzangen-Set 4-teilig (SB-Karte/Blister)

Artikel-Nr.: 00 19 56 V01
Netto: 70,64 €
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00 19 56 V01
EAN / GTIN 4003773081548
Herstellernummer 00 19 56 V01
L-Nummer L70010 1784

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe
  • mit praktischem, verstellbarem Schnellverschluss
  • vier gängige Sicherungsringzangen für Innen- und Außenringe
  • Abmessungen, geöffnet (L x H): 315 x 275 mm

Lieferumfang:

  • 1 x 44 11 J1 KNIPEX Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen (Ø 12 - 25 mm)
  • 1 x 44 11 J2 KNIPEX Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen (Ø 19 - 60 mm)
  • 1 x 46 11 A1 KNIPEX Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen (Ø 10 – 25 mm)
  • 1 x 46 11 A2 KNIPEX Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen (Ø 19 – 60 mm)

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb