• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug Sortiment ∙ 77-teilig ∙ 0,4 x 2,5 – 1,6 x 10 ∙ 6 – 24 ∙ PH1 – PH3

Artikel-Nr.: 0-1900/77
Netto: 3.044,00 €
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
Artikelnummer 0-1900/77
EAN / GTIN 4000896000241
Herstellernummer 0-1900/77

Beschreibung

Beschreibung:

Karosserie Sortiment
  • Für Werkstattwagen Assistent
  • Schlüsselweite: ∙ 0,4 x 2,5 – 1,6 x 10 ∙ 6 – 24 ∙ PH1 – PH3
  • Netto-Gewicht (kg): 28.2 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 77

Lieferumfang:

Steckschlüssel ∙ mit T-Griff 428-6 ∙ 428-7 ∙ 428-8 ∙ 428-10 ∙ 428-11 ∙ 428-13
Ring-Maulschlüssel 600N-8 ∙ 600N-9 ∙ 600N-10 ∙ 600N-11 ∙ 600N-12 ∙ 600N-13 ∙ 600N-14 ∙ 600N-15 ∙ 600N-17 ∙ 600N-19 ∙ 600N-22 ∙ 600N-24
Durchtreiber 745-3
Durchtreiber 745A-6
Körner 746-1
Grip-Zange 757-10
Universal-Zange 760-2
Türverkleidungs-Lösehebel 799-3
Schraubendreher 801NK-55
Schraubendreher trinamic 803-25 ∙ 803-55 ∙ 803-65 ∙ 803-80 ∙ 803-100
Schraubendreher trinamic 803-PH1 ∙ 803-PH2 ∙ 803-PH3
Dreikant-Hohlschaber 821-2
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-15 ∙ 900-17 ∙ 900-19 ∙ 900-22
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916HP
Verlängerung 917-5
Verlängerung 918-10
Rabitz- / Monier-Zange 1810-250
Kraft Kombi-Zange 1851-44
Handfaust 1917N ∙ 1919N ∙ 1920N ∙ 1921 ∙ 1922 ∙ 1923
Ausbeul-Löffel 1927 ∙ 1929-1 ∙ 1930
Biege-Eisen 1931
Karosserie-Feilenhalter 1934 ∙ 1934-1 ∙ 1934-4 ∙ 1934-9 ∙ 1934-10
Ausbeul-Hammer 1937K ∙ 1940 ∙ 1950
Karosserie-Blechmeißel 1960-5
Karosserie-Blechschere 1961L-2 ∙ 1961R-2
Lötholz 1965/5
Drahtbürste 2130
Schlosserhammer BluGuard 2140-30 ∙ 2140-50
Gummi-Hammer 2143
Reißnadel 2150
Hebeleisen 2165-1 ∙ 2165-2

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb