• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug Sortiment

Artikel-Nr.: 0-178/169
Netto: 1.486,00 €
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
    Artikelnummer 0-178/169
    EAN / GTIN 4000896162208
    Herstellernummer 0-178/169
    L-Nummer L60140 4593

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Werkzeug Sortiment
    • In Safety-Insert-System Weichschaumeinlagen
    • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
    • Anzahl Werkzeuge: 169

    Lieferumfang:

    Ring-Maulschlüssel- / Doppel-Ringschlüssel Satz 163-30/25
    Ring-Maulschlüssel 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
    Doppel-Ringschlüssel 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22

    Werkzeug Satz ∙ Schraubendreher ∙ Zangen usw. 163-31/27
    Flachmeißel 730-3 730-6
    Körner 746-1
    Splinttreiber 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6
    Universal-Zange 760-2
    Schraubendreher 801NK-55 801NK-PH2
    Schraubendreher trinamic 803-25 803-30 803-35 803-40 803-65 803-80 803-PH1 803-PH2 803-T10 803-T15 803-T20 803-T25 803-T30
    Kraft Seitenschneider 1802M-22
    Flachrund-Zange 1841MB-33
    Kombi-Zange 1850M-22
    Schlosserhammer BluGuard 2140-50

    Steckschlüssel Satz 163-57/56
    Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-4 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14
    Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6 8501-8 8503-0.6X3.5 8503-1X5.5 8503-1.2X8 8506-PH1 8506-PH2 8507-PZ1 8507-PZ2
    HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863HP
    Quergriff 865
    Steckgriff 866U
    Verlängerung 867-2 868
    Universal Gelenk 869
    Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32 900-34
    Quergriff 915
    HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916HP
    Verlängerung 917-5 918-10
    Universal Gelenk 920

    Spiralbohrer-Kassette 2128N-1

    Bit Satz 2240N/36
    Bit 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2208N-6 2208N-8 2208N-9 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2216N-PZ3 2223N-T10 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T27 2223N-T30 2223N-T40 2223N-T20H 2223N-T30H
    Adapter 2239N-6

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb