GARANT XConnect, GARANT XTouch und GARANT XControl

Das Trio zur Werkzeug-, Werkstückvermessung und Überwachung der automatisierten Fertigung

Ihre „alte“ Maschine tut noch gute Dienste, verfügt aber über keinerlei Werkzeugbruchkontrolle und eine Nachrüstung seitens Hersteller ist nicht möglich? Die Anschaffung einer neuen Low-Cost Maschine mit günstiger Automation oder das Aufrüsten einer teuren Bruchkontrolle ist eine Möglichkeit – leider aber oft recht kostenintensiv. Auch kennt man in der Praxis Probleme an einer teuren 5-Achs-Maschine mit an ungünstigen Stellen verbauter Bruchkontrolle. Die manuelle Eingabe der angetasteten Werte stellen eine Fehlerquelle dar und der aktuell herrschende Facharbeitermangel führt zu personellen Engpässen. Für all diese Herausforderungen haben wir eine überzeugende Systemlösung: GARANT XConnect. Er ermöglicht die kostengünstige Nachrüstung einer Werkzeugbruchkontrolle und die fehlerfreie Übertragung der abgetasteten Werte in die Maschine.

Fit für die Automation - einfach und kostengünstig

Der GARANT XTouch ist der Checker im X-Team, der GARANT XControl die Security und der GARANT XConnect bringt alles zusammen: Dank diesem dynamischen Trio wird die programmierte Werkzeug- und Werkstückvermessung und die Überwachung in der automatisierten Fertigung zum Kinderspiel! Mit Funkübertragung und ohne Eingriff in die Maschinensteuerung.

GARANT XConnect

Ihr Maschinenüberwacher mit USB-Schnittstelle

  • Empfangseinheit für Bluetooth®-Signale von XTouch und XControl
  • Wird via USB-Port am Bedienpult der Maschine eingesteckt
  • Verhindert Fehleingaben der gemessenen Werte

GARANT XTouch

  • Vollautomatische Bestimmung von Werkstücknullpunkten, Messung von Längen, Bohrungsmitten, Bezugskanten und Achsausrichtung
  • Zeiteinsparung von 70% - gemessene Werte werden direkt in die Maschinensteuerung übergeben

GARANT XControl

Werkzeugprüfung für mehr Sicherheit

  • Erkennung von Werkzeugbrüchen
  • Längenvermessung des Werkzeugs möglich

Gute Argumente für unser X-Trio - GARANT XConnect, XTouch und XControl

  • Kostengünstiges Nachrüsten einer Werkzeugbruchkontrolle
  • Übergabe der angetasteten Werte in die Maschine
  • Kein Eingriff in die Maschinensteuerung
  • Werkzeuge ab Ø 0,3mm bei Bruchkontrolle möglich
  • Verwendung von mehreren Bruchkontrollen mit einem GARANT XConnect möglich
  • Bruchkontrolle und Taster mit automatischer Messwertübertragung für nur ca. 3.000,– € komplett
  • Bruchkontrolle kann an frei ausgewählter Stelle im Maschinenraum positioniert werden

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb