{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde M | M4 | |
Länge L | 15,9 mm | |
Breite B | 12,3 mm | |
Höhe H | 14,5 mm | |
B1 | 10,4 mm | |
H1 | 12,7 mm | |
B2 | 12,7 mm | |
Höhe H2 | 5,6 mm | |
Maximaler Spreizzug | 13,2 mm | |
passend für Innensechskant-SW | 3 mm | |
maximales Anzugsmoment | 3,4 Nm | |
Spannkraft | 2,2 kN | |
Produktart | Keilspanner |
Artikelnummer | 370010 M4 | |
EAN / GTIN | 4046368870509 | |
Herstellernummer | 80500 |