Alternativartikel:

Scheibenfräser HSS-Co5, unbeschichtet, ⌀×Breite ±0,1×k11: 63X3mm

Artikel-Nr.: 185005 63X3
Rabatt
182,66 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 56,90 €
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀×Breite ±0,1×k11 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 5
  • Norm: DIN 885 A
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: ±0,1
  • Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation: Vollnut Schnitttiefe 1×D
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 63 mm
Schnittbreite 3 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS Co 5
Norm DIN 885 A
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ ±0,1
Bohrungs-⌀ H6 d1 22 mm
Zähnezahl Z 18
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D
Bundstärke b ±0,1 2,5 mm
Bund-⌀ d2 ±1 40 mm
Zahnhöhe Zh 11,5 mm
Kupplungsmöglichkeiten mit 2 Fräsern gleicher Breite A/B 3 mm
Kupplungsmöglichkeiten mit 2 Fräsern gleicher Breite, ergibt Gesamtbreite E 5,7 mm - 5,8 mm
Kupplungsmöglichkeiten mit 2 Fräsern unterschiedlicher Breite A 3 mm
Kupplungsmöglichkeiten mit 2 Fräsern unterschiedlicher Breite B 4 mm
Kupplungsmöglichkeiten mit 2 Fräsern unterschiedlicher Breite, ergibt Gesamtbreite E 6,6 mm - 6,8 mm
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 0,05 mm
Innenkühlung nein
Schaftausführung mit Bohrung
Farbring ohne
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 185005 63X3
EAN / GTIN 4045197546500
Herstellernummer 185005 63X3

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
200
Stahl < 500 N/mm²
P
19
Stahl < 750 N/mm²
P
19
Stahl < 900 N/mm²
P
19
INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
180
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Scheibenfräser ähnlich DIN 885-A.
Satzfräser: Fräser mit gleichem ⌀ und Zähnezahl können für Zwischenbreiten gekuppelt und auf die gewünschte Breite eingestellt werden. Die Zähne greifen ineinander, da die Fräser keinen erhöhten Bohrungsbund haben.
2-teilige Sätze sind besonders wirtschaftlich. Durch Umsetzen können jeweils beide Seitenschneiden eines Fräsers eingesetzt werden.

Hinweis:

  • Fräser im Satz nicht ohne entsprechend breiten Fräsdornring zusammenspannen, da die Fräser sonst beschädigt werden.
  • Passende Fräsdornringe siehe Gruppe 30.

Fräser sind mit Außen-⌀ in der Toleranz ±0,1mm gefertigt. Wird bei der Verwendung als 2-teiliger Satz höhere Genauigkeit gewünscht, sind Fräser im gekuppelten Zustand zu überschleifen.
Vollnuten: fz für ae = 0,1×D.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb