{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 3 mm | |
Farbauswahl | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Lagerung | Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung ätzender Stoffe verboten; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt | |
Auffangvolumen | 240 l | |
Höhe | 250 mm | |
Breite | 1.750 mm | |
Tiefe | 1.300 mm | |
passend für Holmlänge | 1.800 mm | |
Flächenlast | 1.000 kg/m2 | |
Gewicht | 80 kg | |
Produktart | Regalwanne |
Artikelnummer | 983010 1800/240 | |
EAN / GTIN | 2050001937636 | |
Herstellernummer | 983010 1800/240 |