{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 mm | |
Typ | S | |
Höhe | 518 mm | |
Breite | 500 mm | |
Lochwand Ausführung | einseitig | |
Wandmontage | ja | |
Gewicht | 4 kg | |
Produktart | Lochwand |
Artikelnummer | 962902 S | |
Herstellernummer | 962902 S |