Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Boards, Größe: L

Artikel-Nr.: 962902 L

Variante und Stückzahl wählen

Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Typ L
Höhe 1.554 mm
Breite 500 mm
Lochwand Ausführung einseitig
Wandmontage ja
Gewicht 10 kg
Produktart Lochwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 962902 L
Herstellernummer 962902 L

Beschreibung

Ausführung:

Robustes Stahlblech gekantet □ 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochblechwand-Zubehör, wie z.B. Easyfix-Haken und -Halter.

Lieferumfang:

Inklusive Zubehör zur Wandmontage, Aufkleber.

Lackierung:

Silber pulverbeschichtet.

Hinweis:

Bestückung möglich mit Easyfix-Lochwandhaken und -haltern und Zubehör für Lochwände□ 9×9 mm im 37-mm-Raster.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb