Zusatzschublade 75 mm

Artikel-Nr.: 914795 75
Netto: 106,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Nutzhöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 20 kg
Serie ToolCar
Nutzhöhe 75 mm
Nutzbreite 290 mm
Nutztiefe 435 mm
Tragfähigkeit 20 kg
Einsatzbereich Werkstattwagen
Produktart Schublade

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 914795 75
EAN / GTIN 4045197893864
Herstellernummer 914795 75

Beschreibung

Passend für:

Werkstattwagen Nr. 914520, 914524, 914540, 914550, 914560, 914564, 914568, 914574, 914575, 914590.
Zur Montage unterhalb des Wagenbodens.

Lackierung:

Zweifarbig pulverbeschichtet, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016.

Hinweis:

  • Zusatzschublade passend für Werkstattwagen ab Baujahr 08.2017.
  • Zusatzschublade nicht abschließbar.
  • Nicht kombinierbar mit Kabelaufroller Nr. 914890.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "ToolCar" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb