{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Skladování | Skladování hořlavých látek povoleno; Skladování třída ohrožení vody 1-3 | |
Záchytný objem | 20 l | |
Materiál | pozinkované | |
Výška vany | 123 mm | |
Zatížení kola | 450 kg | |
Plošné zatížení | 5 000 kg/m2 | |
Hmotnost | 28 kg | |
Druh produktu | Podlahová ochranná vana |
Katalogové číslo | 982500 500X500 | |
EAN / GTIN | 4260139970186 | |
Číslo výrobce | P25-1240-B |