Bezpečnostní podlahový prvek z oceli, Šířka × hloubka: 500X500mm

Artiklové číslo: 982500 500X500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka × hloubka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Skladování: Skladování hořlavých látek povoleno; Skladování třída ohrožení vody 1-3
  • Materiál: pozinkované

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Skladování Skladování hořlavých látek povoleno; Skladování třída ohrožení vody 1-3
Záchytný objem 20 l
Materiál pozinkované
Výška vany 123 mm
Zatížení kola 450 kg
Plošné zatížení 5 000 kg/m2
Hmotnost 28 kg
Druh produktu Podlahová ochranná vana

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 982500 500X500
EAN / GTIN 4260139970186
Číslo výrobce P25-1240-B

Popis

Provedení:

Konstrukce vany z 3mm pozinkovaného ocelového plechu (vysoká antikorozní ochrana), s vyjímatelnými, vysoce zatížitelnými rošty. Lze po ní jezdit s ručními paletovými vozíky, na poptávku také s vysokozdvižným vozíkem nebo nákladním automobilem.

Použití:

Pro bezpečné skladování tekutin ohrožujících vodu kategorií GHS 1 - 4 a zápalných kapalin kategorií GHS 1 - 3. Ochrana před postříkáním a únikem při skladování, přečerpávání a manipulaci. Vhodné pro obložení přepravních tras a pro uchovávání prázdných obalů. Jednotlivé segmenty lze navzájem libovolně kombinovat.

Norma:

Vyrobeno podle §19 WHG se značkou Ü podle StaWaR.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku