Vozík se svěrkami osazený (TG/GZ) ZW2

Artiklové číslo: ZW2-A99
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Etážový vozík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo ZW2-A99
    EAN / GTIN 4008158031699
    Číslo výrobce ZW2-A99
    L-číslo L80030 36

    Popis

    Popis:

    • Velmi robustní kovová konstrukce na kolečkách
    • Rozměry 100 x 60 x 153 cm
    • Pojme až 120 svorek, dokonce i dlouhé šroubové svorky
    • Svorky z kujné litiny a celoocelové svorky s rozpětím 200 až 2000 mm
    • Se štítem a držákem štítu
    • Vhodné jako pomůcka při prodeji a do dílny.

    Charakteristika:

    • Osazení:
      • Tvárné litinové svorky
      • 10 x TG20, 10 x TG25, 5 x TG30, 5 x TG40, 5 x TGK60, 3 x TGK80, 2 x TGK100, 2 x TGK125, 2 x TGK150, 2 x TGK200, 2 x GZ20, 2 x GZ25

    Poznámka:

    • Informace o nebezpečí:
      • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
      • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
      • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
      • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku