Sada jednorázových rukavic 200dílná 8

Artiklové číslo: ZP5616 8
Sleva
881,00 CZK
Nastavit cenu 200 ks (CZK 2,21 / 1 ks)
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
1 706 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavic Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Materiál nitrilový
    Obsah 200
    Barva modrá
    Velikost rukavice 8
    Ochranná kategorie Kategorie III
    Druh rukavic Víceúčelové rukavice
    Druh produktu Jednorázové rukavice

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo ZP5616 8
    EAN / GTIN 9555002112271
    Číslo výrobce MX98897 MEDIUM

    Popis

    Provedení:

    Nitrilové vyšetřovací rukavice
    • Bez mastku.
    • Neshrnovací manžeta.
    • Vhodné na obě ruce.
    • Na jednorázové použití.

    Norma:

    • EN ISO 21171
    • Nařízení (EU) 2017/754: Osobní ochranné prostředky kat. III (typ B).
    • Potravinová konformita dle nařízení ES 1935/2004.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku