Jednorázový ochranný oděv PROTECT PLUS, Velikost Unisex: 4700-3XL

Artiklové číslo: ZP0970 4700-3XL
Cena platí do 24. 11. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
499 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
  • Norma: EN 14605 typ 4; EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1149-1

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví Unisex
Barva bílá
Velikost Unisex 3XL
Norma EN 14605 typ 4; EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1149-1
Druh produktu Jednorázový overal

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo ZP0970 4700-3XL
EAN / GTIN 4059904145931
Číslo výrobce 4700 3XL

Popis

Provedení:

NITRAS PROTECT PLUS, overal na ochranu před chemikáliemi, bílý, 65% polyethylen / 35% polyester, kapuce na gumu, guma v pase a také na okrajích rukávů a nohavic, kryt zipu, prodyšný, kvalitní provedení, antistatické vlastnosti, typ 4, typ 5, typ 6.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku