Antivibrační stojan

Artiklové číslo: YPS-03
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Měřicí stůl

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo YPS-03
    EAN / GTIN 4045761246898
    Číslo výrobce YPS-03
    L-číslo L40250 628

    Popis

    Popis:

    • Antivibrační stůl Dodání je možné pouze nákladním automobilem!
    • Vážicí stůl YPS-03 se skládá z: - leštěná žulová kamenná deska o hmotnosti 24 kg, která je uložena na absorpčních pryžových prvcích a slouží jako základna pro analytické váhy - pracovní stůl, jehož pracovní deska obklopuje kamennou desku a nabízí mnoho úložných možností. Robustní rám z hliníkových profilů je vybaven čtyřmi výškově nastavitelnými nožičkami, které lze použít k přesnému vyrovnání vážicího stolu v případě nerovností podlahy
    • Ergonomicky optimalizovaný vážicí stůl lze používat ve stoje nebo vsedě. Vstupní otvor v přední části stolu nabízí dostatek místa pro sedadlo a obsluhu váhy, aniž by se dotýkal vážicího stolu
    • Všechny povrchy jsou hygienické a snadno se čistí
    • Vhodné pro všechny analytické váhy KERN s celkovými rozměry ≤Š×H 400×450 mm
    • Celkové rozměry Š × H × V 785 × 600 × 800 mm (výškově nastavitelné)
    • Rozměry žulové desky, š × h × v 300 × 400 × 80 mm
    • Čistá hmotnost přibližně 46 kg
    • Připraveno k odeslání do 2 dnů. Zasíláme kompletní na paletě, snadná montáž svépomocí. Zeptejte se na rozměry, hrubou hmotnost a náklady na dopravu

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku