Tiskárna statistik

Artiklové číslo: YKS-01
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
    Druh produktu Tiskárna dat

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo YKS-01
    EAN / GTIN 4045761124677
    Číslo výrobce YKS-01

    Popis

    Charakteristika:

    • Termální tisk
    • Rychlost: 0,75 řádků/s
    • Šířka pásu papíru: 112 mm
    • Provoz přes síťový adaptér: 230 V / 50 Hz, standard EU/GB/USA, standardní výbava
    • Rozměry pouzdra Š×H×V 165×140×50 mm
    • Kabel rozhraní není součástí dodávky
    • Tip: objednejte si současně odpovídající roli papíru, viz příslušenství
    • Nevhodné pro KERN EWJ, PFB-M a analyzátory vlhkosti a počítací váhy KERN

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku