Adaptér RS-232/Bluetooth KERN YKI-02

Artiklové číslo: YKI-02
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
Druh produktu Datové rozhraní

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo YKI-02
EAN / GTIN 4045761161573
Číslo výrobce YKI-02
L-číslo L40250 1040

Popis

Popis:

Adaptér RS-232/Bluetooth
Adaptér pro bezdrátové připojení vah, přístrojů pro měření síly atd. s rozhraním RS-232 k zařízením s rozhraním Bluetooth, jako jsou tiskárny, tablety, notebooky, chytré telefony s rozhraním Bluetooth atd. Tímto způsobem lze pohodlně bezdrátově přenášet údaje o vážení z jedné nebo více vah do zařízení WLAN nebo do sítě (v zařízení WLAN je nutný odpovídající software, není součástí dodávky). Kompaktní adaptér s atraktivním designem lze u mnoha modelů připojit přímo k váze, tj. není pak nutný další kabel rozhraní. Napájení se provádí buď prostřednictvím váhy (je-li kompatibilní), nebo pomocí standardně dodávaného síťového adaptéru. Dosah až 100 m v otevřeném terénu v závislosti na překážkách, jako jsou zdi, citlivosti a typu antény přijímače. Křížení vysílacích a přijímacích linek pomocí přepínače DCE/DTE. Kompatibilní se softwarem KERN BalanceConnectionRozsah dodávky: adaptér RS-232/Bluetooth, síťový adaptér (EU/UK/USA/AUS/CH), kabel USB-A na mini-USB-B, invertující adaptér (měnič pohlaví), CD s ovladači;

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku