Termální tiskárna

Artiklové číslo: YKB-01N
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
Druh produktu Tiskárna dat

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo YKB-01N
EAN / GTIN 4045761284654
Číslo výrobce YKB-01N
L-číslo L40250 156

Popis

Charakteristika:

  • Termální tisk
  • Rychlost: 0,75 řádků/s
  • Max. 40 znaků na řádek
  • Šířka pásu papíru: 112 mm
  • Provoz přes síťový adaptér: 230 V / 50 Hz, standard EU/GB/USA, standardní výbava
  • Rozměry pouzdra Š×H×V 165×140×50 mm
  • Kabel rozhraní není součástí dodávky

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku