Vario Pružinové svěrky Clippix XV 100/50

Artiklové číslo: XV5-100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
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
    Druh produktu Svěrka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo XV5-100
    EAN / GTIN 4008158028576
    Číslo výrobce XV5-100
    L-číslo L80040 28

    Popis

    Popis:

    • Variabilní šířka upínání až 100 mm, stále ovladatelná jednou rukou
    • Lehká a snadno ovladatelná
    • Funkční a ergonomická rukojeť
    • Nejvyšší stabilita
    • Balení SB

    Charakteristika:

    • Režie: 2″
    • Režie: 50 mm
    • Materiál / povrch:
      • Horní a dolní část z vyztuženého plastu PA6
      • Pružina z pružinové oceli
    • Upínací síla: 120 N
    • Rozpětí křídel: 100 mm
    • Rozpětí křídel: 4″

    Výhoda:

    Pohyblivé napínací rameno
    • Pohyblivé napínací rameno z superpolyamidu zajišťuje optimální manipulaci. Je lehký a lze jej rychle nastavit až do maximální délky 100 mm.
    Ergonomická 2dílná rukojeť
    • Ergonomicky tvarovaná 2složková rukojeť má vložky z měkké tkáně. Výsledkem je, že rukojeť je vždy příjemně měkká a zejména protiskluzová v ruce.
    Ochranné krytky
    • Speciální citlivé obrobky jsou účinně chráněny ochrannými krytkami. Pro všestranné jemné upnutí.

    Použití:

    • Práce v interiéru
    • DIY
    • Truhlářské a nábytkářské práce
    • Suché stavby
    • Upnout cokoliv je lehké jako pírko
    • Rychlé a jemné upnutí

    Poznámka:

    • Informace o nebezpečí:
      • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
      • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
      • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
      • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
    • Pokyny pro péči:
      • Obecně odstraňte nečistoty
      • Čistěte v pravidelných cyklech, v závislosti na stupni znečištění

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku