Vario pružinové svěrky Clippix XV 55/37

Artiklové číslo: XV3-50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
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
Druh produktu Svěrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo XV3-50
EAN / GTIN 4008158028569
Číslo výrobce XV3-50
L-číslo L80040 27

Popis

Popis:

  • Variabilní šířka upínání až 100 mm, stále ovladatelná jednou rukou
  • Lehká a snadno ovladatelná
  • Funkční a ergonomická rukojeť
  • Nejvyšší stabilita
  • Balení SB

Charakteristika:

  • Režie: 1 1/2″
  • Režie: 37 mm
  • Materiál / povrch:
    • Horní a dolní část z vyztuženého plastu PA6
    • Pružina z pružinové oceli
  • Upínací síla: 80 N
  • Rozpětí křídel: 2″
  • Rozpětí křídel: 55 mm

Výhoda:

Pohyblivé napínací rameno
  • Pohyblivé napínací rameno z superpolyamidu zajišťuje optimální manipulaci. Je lehký a lze jej rychle nastavit až do maximální délky 100 mm.
Ergonomická 2dílná rukojeť
  • Ergonomicky tvarovaná 2složková rukojeť má vložky z měkké tkáně. Výsledkem je, že rukojeť je vždy příjemně měkká a zejména protiskluzová v ruce.
Ochranné krytky
  • Speciální citlivé obrobky jsou účinně chráněny ochrannými krytkami. Pro všestranné jemné upnutí.

Použití:

  • Práce v interiéru
  • DIY
  • Truhlářské a nábytkářské práce
  • Suché stavby
  • Upnout cokoliv je lehké jako pírko
  • Rychlé a jemné upnutí

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Čistěte v pravidelných cyklech, v závislosti na stupni znečištění

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku