Pružinová svěrka XM 50/57

Artiklové číslo: XM5EU
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 24 ks
  • K objednání po násobcích: 24 ks
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
    Druh produktu Svěrka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo XM5EU
    EAN / GTIN 4008158041070
    Číslo výrobce XM5EU
    L-číslo L80030 404

    Popis

    Popis:

    • XM3EU: Upínací síla až 100 N / 10 kg
    • XM5EU: Upínací síla až 120 N / 12 kg
    • XM7EU: Upínací síla až 150 N / 15 kg
    • PVC hroty a rukojeti zabraňují poškození
    • Silná pružina pro pevný úchop a silné upnutí
    • Poniklováno pro odolnost proti korozi.

    Charakteristika:

    • Režie: 2 1/4″
    • Režie: 57 mm
    • Materiál / povrch:
      • Plechové díly z vysokopevnostní oceli, pozinkované
      • Plastové ochranné krytky
      • Pružina z pružinové oceli
      • Ocelové spojovací prvky, pozinkované
    • Rozpětí křídel: 2″
    • Rozpětí křídel: 50 mm

    Použití:

    • DIY
    • Domácnost
    • Kempování a cestování
    • Velký i na malém prostoru
    • Upnutí jednou rukou
    • Upnout cokoliv je lehké jako pírko

    Poznámka:

    • Informace o nebezpečí:
      • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
      • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
      • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
      • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
    • Pokyny pro péči:
      • Obecně odstraňte nečistoty
      • Čistěte v pravidelných cyklech, v závislosti na stupni znečištění

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku