Sada sada pružinových svěrek Clippix XCL 55/60

Artiklové číslo: XCL2-SET
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Druh produktu Svěrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo XCL2-SET
EAN / GTIN 4008158031446
Číslo výrobce XCL2-SET
L-číslo L80030 175

Popis

Popis:

  • Dlouhá, špičatá upínací ramena pro práci v úzkých prostorech
  • Velké hrdlo pro upínání v místech vzdálených od okraje
  • Měkké, protiskluzové podložky pro uchopení
  • XCL2-SET - SB-balení

Charakteristika:

  • Režie: 2 3/8″
  • Režie: 60 mm
  • Obsah: 2 x XCL2
  • Materiál / povrch:
    • Horní a dolní část z vyztuženého plastu PA6
    • Pružina z pružinové oceli
  • Rozpětí křídel: 2 1/8″
  • Rozpětí křídel: 55 mm

Použití:

  • Práce v interiéru
  • DIY
  • Truhlářské a nábytkářské práce
  • Suché stavby
  • Upnout cokoliv je lehké jako pírko
  • Rychlé a jemné upnutí

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Čistěte v pravidelných cyklech, v závislosti na stupni znečištění

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku