Pánská košile OLYMP Luxor Comfort Fit, Konfekční velikost: 54

Artiklové číslo: WMA011 54
Cena platí do 24. 11. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Konfekční velikost Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Konfekční velikost DE 54
Délka paže Dlouhý rukáv
Materiál 100% bavlna
Barva bílá

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo WMA011 54
EAN / GTIN 2050001892072
Číslo výrobce WMA011 54

Popis

Provedení:

Nežehlivá a nemačkavá business košile OLYMP Luxor Comfort Fit ze 100% bavlny. Klasický pohodlný tvar s komfortním střihem. Dva boční zpětné přehyby zajišťují dostatečnou volnost pohybu. Tato košile je díky svrchnímu materiálu všestranně použitelná a nadčasově elegantní. Model je vylepšen klasickým límcem a nastavitelnými kombinovanými manžetami. Prodyšná a na dotyk příjemná látka dle standardu Oeko-Tex odolá namáhání. S náprsní kapsou a vyšitým logem Hoffmann Group.

Poznámka:

Pro firemní zákazníky: Dbejte prosím na dodržování Vašich předpisů a případně zvažte registraci jako soukromý zákazník.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku