Plyšová liška Clevy CLEVY

Artiklové číslo: WM0298 CLEVY
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 501 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo WM0298 CLEVY
    EAN / GTIN 2050002071001
    Číslo výrobce WM0298 CLEVY

    Popis

    Popis:

    Plyšová liška s červeným tričkem s vytištěným výročním logem HOLEX a QR kódem na zadní straně.
    Rozměry: 18,50 × 14,50 × 15,50 cm
    Materiál: Polyester
    Náplň: Polyesterová vlákna
    Uvnitř: PET pelety v látkovém sáčku
    Hmotnost: 60 g
    Maximální teplota praní: 30 °C

    Poznámka:

    Pro firemní zákazníky platí: Dbejte na vaše podnikové směrnice.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku