Nerezový svačinový box, Typ: LUNCH

Artiklové číslo: WM0297 LUNCH
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 185 mm
Šířka 110 mm
Výška 54 mm
Objem 1,1 l

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo WM0297 LUNCH
EAN / GTIN 2050002038585

Popis

Provedení:

Vhodné do myčky nádobí, nerezaví.

Poznámka:

Pro firemní zákazníky platí: Dbejte na vaše podnikové směrnice.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku