Kuličkové pero M35

Artiklové číslo: WM0286 M35
Nový produkt
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 151 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo WM0286 M35
EAN / GTIN 4062406840709

Popis

Popis:

Vysoce kvalitní kuličkové pero s posuvným knoflíkem z ušlechtilé oceli třídy jakosti 304 s kartáčovaným povrchem. Lesklé kování a aplikace pro vizuální zvýraznění. Baleno v černém kartonovém etui.

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku